大阪魂
ドブユルミドメKナット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13377275
M8
1袋(6個)
1.25
7.3
M8
13
6.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377291
M10
1袋(3個)
1.5
8.3
M10
17
7.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377300
M12
1袋(2個)
1.75
10.5
M12
19
9.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377309
M16
1個
2
14.5
M16
24
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377318
M20
1個
2.5
17.5
M20
30
15.4
オープン
¥
947
¥
1,042
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377327
M24
1個
3
21.5
M24
36
18.8
オープン
¥
2,045
¥
2,250
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください