6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ

6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ - 大阪魂6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ - 大阪魂6カクヨウセツN(Pツキ(カヨウ - 大阪魂

六角溶接ナット パイロット付爪なし(六角ウェルドナット位置決めガイド爪なし)
利点
パイロット径に合った下穴にパイロット部分を挿入するだけで、
正確な位置決めができます。
位置ずれを防止します。
鉄板とのすき間がないため、確実なアーク溶接が可能です。※但し、スポット溶接はできません。
手直し、再製作のリスクが減少します。

6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
サイズ
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13377336M5X0.81袋(32個)0.8M5×0.8110.85
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377345M6X1.01袋(22個)1M6×1.0130.86
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377361M8X1.251袋(16個)1.25M8×1.25150.87.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377370M10X1.51袋(10個)1.5M10×1.5171.29
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377379M12X1.751袋(7個)1.75M12×1.75191.211
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377388M16X2.01袋(2個)2M16×2.024213
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする