大阪魂
SUSフランジN(Sツキ(ニシセイ
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法e(mm)
寸法s(mm)
寸法c(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13377790
M3(5.5X8
1袋(20個)
M3×0.5
6.08
5.5
1
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377799
M4(7X10
1袋(24個)
M4×0.7
7.74
7
1.1
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377808
M5(8X12
1袋(20個)
M5×0.8
8.87
8
1.1
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377817
M6(10X13
1袋(15個)
M6×1.0
11.05
10
1.5
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377826
M8(12X17
1袋(7個)
M8×1.25
13.25
12
1.5
7.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13377835
M10(14X19
1袋(4個)
M10×1.5
15.5
14
1.8
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください