SUSユルミドメKナット

SUSユルミドメKナット - 大阪魂SUSユルミドメKナット - 大阪魂SUSユルミドメKナット - 大阪魂
全6種類を絞り込む
ねじピッチ(mm)
呼び
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13378185M51袋(3個)0.84.5M583.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378201M61袋(3個)15.3M6104.3
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
13378210M81個1.257.3M8136.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378219M101個1.58.3M10177.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378228M121個1.7510.5M12199.1
オープン
767
844(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378237M161個214.5M162413
オープン
1,563
1,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする