大阪魂
SUSザツキKナット
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじピッチ
寸法H(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13378246
M5(8X12
1袋(2個)
0.8
4.5
M5
0.8
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378271
M8(13X22
1個
1.25
8.8
M8
1.5
22
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378280
M10(17X25
1個
1.5
9.8
M10
1.5
25
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378289
M12(19X30
1個
1.75
12.5
M12
2
30
オープン
¥
1,072
¥
1,179
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378298
M16(24X32
1個
2
16.8
M16
2
32
オープン
¥
1,678
¥
1,846
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378255
M6(10X16
1袋(2個)
1
6.3
M6
1
16
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください