曜日別特売

ステンアイN(ナニワ

ステンアイN(ナニワ - 大阪魂ステンアイN(ナニワ - 大阪魂ステンアイN(ナニワ - 大阪魂
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13378481M632.52610613
オープン
1,180
1,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378490M839.332.612816
オープン
1,038
1,142(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378499M1048.541151020
オープン
1,740
1,914(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378508M126150191225
オープン
2,794
3,073(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378517M167260231430
オープン
4,918
5,410(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378526M208672281635
オープン
7,114
7,825(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする