大阪魂
BK SUS FRLナット
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
タイプ
1種
全6種類を絞り込む
ピッチ(mm)
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
呼び径d
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
内容量
選択してください
1袋(2個)
1袋(4個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
羽根枚数
呼び径d
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13378535
M3
1袋(6個)
0.5
3
5.5
フリクションリング羽根数:3
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13378551
M4
1袋(7個)
0.7
3.8
7
フリクションリング羽根数:3
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13378560
M5
1袋(9個)
0.8
4.6
8
フリクションリング羽根数:3
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13378569
M6
1袋(8個)
1
5.1
10
フリクションリング羽根数:3
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13378578
M8
1袋(4個)
1.25
7.3
13
フリクションリング羽根数:2
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13378587
M10
1袋(2個)
1.5
8.3
17
フリクションリング羽根数:2
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください