SUS316イダリング

SUS316イダリング - 大阪魂SUS316イダリング - 大阪魂SUS316イダリング - 大阪魂

普通ナットとの2個使いとなります。
ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。
特徴
くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。
構造が簡単であるため軽量化を計れます。

内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13378779M10M1039.20.817
オープン
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378788M12M12311.20.819
オープン
1,109
1,220(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378797M14M14312.30.819
オープン
820
902(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378806M20M20418.81.230
オープン
1,938
2,132(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378815M22M22420.61.232
オープン
2,087
2,296(税込)
翌々日出荷
返品不可
13378831M24M24522.51.536
オープン
1,796
1,976(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする