曜日別特売

3カ-W タカN(ホソメ P1.25

3カ-W タカN(ホソメ P1.25 - 大阪魂3カ-W タカN(ホソメ P1.25 - 大阪魂3カ-W タカN(ホソメ P1.25 - 大阪魂
ピッチ(mm)1.25内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1337899810X17X20172017M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1337900710X17X25172517M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1337901610X17X35173517M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
1337902510X17X50175017M10
オープン
872
959(税込)
翌々日出荷
返品不可
1337904112X19X40194019M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする