3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ

3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ - 大阪魂3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ - 大阪魂3カ-W フランジN(Sナシ(ニシセイ - 大阪魂

形状
二面幅より大きい座面が付いたナットです。
座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。
特徴
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13379050M3(5.5X81袋(121個)M3×0.53.7185.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379059M4(7X101袋(66個)M4×0.74.21.1107
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379068M5(8X121袋(60個)M5×0.85.51.1128
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379077M6(10X131袋(44個)M6×1.061.51310
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379086M8(12X171袋(27個)M8×1.257.51.51712
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする