3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ

3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ - 大阪魂3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ - 大阪魂3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ - 大阪魂3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ - 大阪魂3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ - 大阪魂3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ - 大阪魂3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ - 大阪魂3カ-W ケショウナット(カンツウ(シロ - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
頭部形状
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13379147M3(K-11袋(13個)M3105.5K-14
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379156M3(K-21袋(13個)M3136.5K-24.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379165M4(K-31袋(12個)M4158K-35.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379181M6(K-51袋(9個)M62212K-58
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379190M8(K-51袋(7個)M82212K-58
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする