大阪魂
3カ-W ハ-ドロックNウスガタホソメ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
ピッチP(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13379251
M18X1.5
1.5
31.2
17.8
11
並目:2.5/細目:1.5
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379260
M22X1.5
1.5
37
21.4
13
並目:2.5/細目:1.5
オープン
¥
1,554
¥
1,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379269
M30X2.0
2
53.1
29.9
18
並目:3.5/細目:2
オープン
¥
9,500
¥
10,450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379278
M30X1.5
1.5
53.1
29.9
18
1.5
オープン
¥
6,878
¥
7,566
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください