大阪魂
ユニクロ FRLナット(ウスガタ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13379287
M6X1.0
1袋(21個)
1
1
M6
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379296
M8X1.25
1袋(16個)
1.25
1.25
M8
13
14.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379305
M10X1.5
1袋(10個)
1.5
1.5
M10
17
19.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379321
M12X1.75
1袋(7個)
1.75
1.75
M12
19
21.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379330
M16X2.0
1袋(3個)
2
2
M16
24
27.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください