大阪魂
3カ-ユニ ツメツキTナット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
ピッチ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13379339
M4
1袋(38個)
M4
0.7
15
5.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13379348
M5
1袋(30個)
M5
0.8
17
5.5
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13379357
M6
1袋(28個)
M6
1
19
7
9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13379366
M8
1袋(20個)
M8
1.25
22.2
9.9
11
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13379375
M10
1袋(15個)
M10
1.5
25.3
9.8
12.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください