大阪魂
316C UフランジN(Sナシ(ユニュウ
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法s(mm)
寸法c(mm)
寸法m(mm)
寸法m1(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13379436
M4(7X10
1袋(16個)
7
0.8
4.2
2.4
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379445
M5(8X12
1袋(14個)
8
1.1
5.5
3.3
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379461
M6(10X13
1袋(11個)
10
1.5
6
4
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379470
M8(12X17
1袋(5個)
12
1.5
7.5
5.2
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379479
M10(14X19
1袋(3個)
14
1
9
6
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください