曜日別特売

316L Uナット(SUS316Lリング

316L Uナット(SUS316Lリング - 大阪魂316L Uナット(SUS316Lリング - 大阪魂316L Uナット(SUS316Lリング - 大阪魂
タイプ1種内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
寸法S(mm)
寸法h(mm)
寸法m(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13379488M6(1シュ1105.14.2M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379497M8(1シュ1.25137.36.1M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379506M10(1シュ1.5178.37.1M10
オープン
805
886(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379515M12(1シュ1.751910.59M12
オープン
1,256
1,382(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379531M16(1シュ22414.513M16
オープン
2,380
2,618(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする