大阪魂
ユニクロ タカN(ホソメ P1.25
ピッチ(mm)
1.25
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
ねじの呼びd
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13379671
10X17X25
17
25
17
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379680
10X17X40
17
40
17
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379689
12X19X25
19
25
19
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379698
12X19X40
19
40
19
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379707
12X19X50
19
50
19
M12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください