イケイタカN(B=17

イケイタカN(B=17 - 大阪魂イケイタカN(B=17 - 大阪魂イケイタカN(B=17 - 大阪魂イケイタカN(B=17 - 大阪魂イケイタカN(B=17 - 大阪魂イケイタカN(B=17 - 大阪魂
寸法S(mm)17内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
呼び径
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133797163/8-M10X404040W3/8-M1020W3/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133797253/8-M12X505050W3/8-M1233W3/8
オープン
732
805(税込)
翌々日出荷
返品不可
133797411/4-1/2X404040W1/4-W1/227W1/4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133797501/4-1/2X505050W1/4-W1/232W1/4
オープン
1,043
1,147(税込)
翌々日出荷
返品不可
133797593/8-1/2X404040W3/8-W1/227W3/8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする