EロックN(シカクヨウセツ

EロックN(シカクヨウセツ - 大阪魂EロックN(シカクヨウセツ - 大阪魂EロックN(シカクヨウセツ - 大阪魂

金属鋼板に密着固定させる溶接ナットにボルトのゆるみと脱落を防ぐ機能を持たせました。
四角溶接ナット1D型のJIS規格(強度区分5用)に基づいて設計しています。
従来品に無いねじ強度が保たれています。
おねじ側にゆるみ防止機能を施す必要がありません。
軸力が低下してもおねじの早期の脱落を防止します。

寸法F(mm)1
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法s(mm)
寸法j(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13379865M41袋(11個)3.24.280.3~0.8M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379881M51袋(12個)45.190.3~0.8M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379890M61袋(11個)56.1100.3~0.8M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379899M81袋(8個)6.57.8120.5~1M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379908M101袋(6個)89.8140.5~1M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする