曜日別特売

ニッケルFRLナット

ニッケルFRLナット - 大阪魂ニッケルFRLナット - 大阪魂ニッケルFRLナット - 大阪魂

フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です
国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります

タイプ2種
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
羽根枚数
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13379987M41袋(21個)0.73.87フリクションリング羽根数:3M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13379996M51袋(19個)0.84.68フリクションリング羽根数:3M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380005M61袋(20個)15.110フリクションリング羽根数:3M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380021M81袋(12個)1.257.313フリクションリング羽根数:2M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380030M101袋(9個)1.58.317フリクションリング羽根数:2M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする