曜日別特売

ステン

ステン - 大阪魂ステン - 大阪魂ステン - 大阪魂

M12までは2種タイプ
M14・M16は1種タイプ

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法e(mm)
寸法s(mm)
単重(g)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13380136M82種15135.17.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380145M102種19.617108.3
オープン
694
763(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380161M122種21.91915.210.5
オープン
1,074
1,181(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380170M141種25.4222412.2
オープン
1,827
2,010(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380179M161種27.72431.514.5
オープン
2,032
2,235(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする