曜日別特売

ステンEサ-ト(UNFEサ-ト(UNF

ステンEサ-ト(UNFEサ-ト(UNF - 大阪魂ステンEサ-ト(UNFEサ-ト(UNF - 大阪魂ステンEサ-ト(UNFEサ-ト(UNF - 大阪魂
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
自由巻数(±1/4)
タップ下穴径最大(Φmm)
自由外径最大(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13380441#6X40-1D1袋(6個)403 1/23.814.9U#6-40
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
13380450#6X40-1.5D1袋(5個)4063.814.9U#6-40
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
13380459#8X36-1D1袋(5個)363 7/84.495.69U#8-36
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
13380468#8X36-2D1袋(3個)369 1/84.495.69U#8-36
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
13380477#10X32-2D1袋(4個)329 1/25.186.5U#10-32
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする