SUSセンタ-ロックN(6カク

SUSセンタ-ロックN(6カク - 大阪魂SUSセンタ-ロックN(6カク - 大阪魂SUSセンタ-ロックN(6カク - 大阪魂
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
全高(mm)
二面幅(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13380590M6X1.011510M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380599M8X1.251.251.256.513M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380608M10X1.51.51.5817M10
オープン
689
758(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380617M12X1.751.751.751019M12
オープン
787
866(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380626M16X2.0221324M16
オープン
887
976(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする