大阪魂
ステン4カクウエルドN(オオサカF
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法J(mm)
ピッチP(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13380635
M4(8X3.2
1袋(18個)
3.2
8
0.3~0.5
0.7
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380651
M5(9X4
1袋(16個)
4
9
0.3~0.5
0.8
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380660
M6(10X5
1袋(14個)
5
10
0.3~0.5
1
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380669
M8(12X6.5
1袋(9個)
6.5
12
0.5~1.0
1.25
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380678
M10(14X8
1袋(6個)
8
14
0.5~1.0
1.5
M10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください