大阪魂
ステンTガタヨウセツN(2B
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13380888
M4
1袋(5個)
17
6
1
9
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380897
M5
1袋(5個)
19
7.5
1.2
11
6.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380906
M6
1袋(3個)
22
8.5
1.5
14
7.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380915
M8
1袋(2個)
26
10
1.8
18
10.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13380931
M10
1袋(2個)
26
10.5
2
18
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください