S45Cス-パ-スリットN

S45Cス-パ-スリットN - 大阪魂S45Cス-パ-スリットN - 大阪魂S45Cス-パ-スリットN - 大阪魂

形状
ナット上部に対象形状で二つあるスリットがスプリング機能を具備。
締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。
特徴
100万回の振動試験にも耐える抜群の緩み止め能力。
繰り返し使用が可能。
万一、締め付けが不十分でも脱落知らず。
ナット1個で緩み止めが可能で、作業省力化に貢献。
相手ボルトに対するダメージが少なく軸力も安定(バラつきが少ない)。
シンプルな構造のため低コスト。
締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法T(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13380985M12(19X10M121021.919
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381001M16(24X13M161327.724
オープン
912
1,003(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381010M20(30X16M201634.630
オープン
1,292
1,421(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381019M22(32X18M22183732
オープン
1,378
1,516(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381028M24(36X19M241941.636
オープン
1,927
2,120(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする