大阪魂
SUS3166)ウエルドN(Pツキ(DIN
ドイツのDIN規格に基づいた溶接ナットです。
3方向の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
パイロット付きとなり、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13381141
M4(9X3.5
1袋(8個)
3.5
0.65
9
6
0.35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381150
M5(10X4
1袋(6個)
4
0.7
10
7
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381159
M6(11X5
1袋(4個)
5
0.75
11
8
0.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381168
M8(14X6.5
1袋(2個)
6.5
0.9
14
10.5
0.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381177
M10(17X8
1個
8
1.15
17
12.5
0.65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください