曜日別特売

3カ-W ウィズナット(ツ-ロック

3カ-W ウィズナット(ツ-ロック - 大阪魂3カ-W ウィズナット(ツ-ロック - 大阪魂3カ-W ウィズナット(ツ-ロック - 大阪魂

形状
六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。
特徴
波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。
単体構造により作業省力化に貢献。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13381509M41袋(21個)0.73.29.278.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381518M51袋(37個)0.8410.989.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381527M61袋(27個)1513.31011.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381536M8(B=131袋(17個)1.256.516.41315
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする