曜日別特売

3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ

3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ - 大阪魂3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ - 大阪魂3カ-W プレスWN(タカ(ミツボシ - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13381710M4(D=221袋(38個)M49124.522
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381719M4(D=191袋(56個)M48.512419
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381728M5(D=221袋(38個)M59134.522
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381737M6(D=251袋(28個)M69.515525
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする