大阪魂
3カ-W グリップナット(クロ(E1
型
E-1
寸法H(mm)
13
寸法D(mm)
30
寸法D1(mm)
23
寸法H1(mm)
3.5
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13381746
M4(D=30
1袋(5個)
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381755
M5(D=30
1袋(4個)
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381771
M6(D=30
1袋(5個)
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13381780
M8(D=30
1袋(4個)
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください