ユニクロ ナイロンN (UNF

ユニクロ ナイロンN (UNF - 大阪魂ユニクロ ナイロンN (UNF - 大阪魂ユニクロ ナイロンN (UNF - 大阪魂

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133820781/4-28UNF1個1/4-286.098.3311.1512.77
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133820875/16-24UNF1袋(21個)5/16-246.739.1112.7514.52
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133820963/8-24UNF1袋(10個)3/8-248.8911.8814.3216.33
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
133821051/2-20UNF1袋(6個)1/2-2012.1615.4619.121.71
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする