曜日別特売

クロメ-トレイカンチョウN(OPG

クロメ-トレイカンチョウN(OPG - 大阪魂クロメ-トレイカンチョウN(OPG - 大阪魂クロメ-トレイカンチョウN(OPG - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13382200M3(D=171袋(45個)8M31763.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382209M4(D=211袋(39個)11M42184.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382218M5(D=211袋(39個)11M52184.1
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382227M6(D=271袋(27個)13M626105.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする