大阪魂
コウキンフィットノブ(シロ
寸法E(mm)
10
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法D(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13382279
M6(シロ
1袋(3個)
M6
24
15
20
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382288
M8(シロ
1袋(2個)
M8
28
16
21
42
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382297
M10(シロ
1袋(2個)
M10
34
17
22
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382306
M12(シロ
1個
M12
40
18
24
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください