大阪魂
クロ-ムECO-BSロングフクロナット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法b(mm)
寸法R(mm)
寸法m(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13382595
M4(H13 B7
1袋(3個)
7
10
3
13
5.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382611
M5(H15 B8
1袋(3個)
8
11.5
3.5
15
6.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382620
M6(H19 B10
1袋(2個)
10
15
4.5
19
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382629
M8(H25 B13
1個
13
20
6
25
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください