大阪魂
ナマリレスBSビット(フランジ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13382796
FB-2601EC
1袋(22個)
0.45
5
0.5
4
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382805
FB-3001EC
1袋(19個)
0.5
4
0.5
4.5
4.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382821
FB-4001EC
1袋(15個)
0.7
6.5
0.5
5.5
5.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382830
FB-4002EC
1袋(11個)
0.7
8
0.8
6.5
6.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください