曜日別特売

SUSフランジナイロンナット

SUSフランジナイロンナット - 大阪魂SUSフランジナイロンナット - 大阪魂SUSフランジナイロンナット - 大阪魂

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。

4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13382961M4(7X101袋(3個)0.76M40.810
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382970M5(8X11.81袋(2個)0.87M5111.8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382979M6(10X141袋(2個)19.1M61.114.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13382988M8(13X171個1.2511.1M81.217.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする