曜日別特売

ステンカンヨウN(P=1.0

ステンカンヨウN(P=1.0 - 大阪魂ステンカンヨウN(P=1.0 - 大阪魂ステンカンヨウN(P=1.0 - 大阪魂
ピッチ(mm)1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13382997M10X14X331416.2M10×14×3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383006M10X14X441416.2M10×14×4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383015M12X17X441719.6M12×17×4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383031M16X19X2.52.51921.9M16×19×2.5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする