大阪魂
ステンスプリュ-(UNFスプリュ-(UNF
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
自由巻数(±1/4)
寸法L2(mm)
自由外径最大(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13383119
#8X36-1D
36
3 7/8
4.17
5.69
No.8-36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383128
#8X36-1.5D
36
6 1/2
6.25
5.69
No.8-36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383137
#8X36-2D
36
9 1/8
8.33
5.69
No.8-36
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383146
#10X32-2D
32
9 1/2
9.65
6.5
No.10-32
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください