大阪魂
SUSユルミドメKナットプラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法H1(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13383435
M8
1.25
7.3
13
6.1
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383451
M10
1.5
8.3
17
7.1
M10
オープン
¥
825
¥
908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383460
M12
1.75
10.5
19
9.1
M12
オープン
¥
1,027
¥
1,130
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383469
M16
2
14.5
24
13
M16
オープン
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください