曜日別特売

SUSスピ-ドナット

SUSスピ-ドナット - 大阪魂SUSスピ-ドナット - 大阪魂SUSスピ-ドナット - 大阪魂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13383478SP-216701袋(44個)6.80.2716スラスト荷重:20
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383487SP-312501袋(83個)4.90.3512スラスト荷重:50
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383496SP-312601袋(83個)5.90.3612スラスト荷重:50
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383505SP-412501袋(83個)4.90.4612スラスト荷重:60
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・止め輪・ピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする