SUSハ-ドロックN(ウスガタH3

SUSハ-ドロックN(ウスガタH3 - 大阪魂SUSハ-ドロックN(ウスガタH3 - 大阪魂SUSハ-ドロックN(ウスガタH3 - 大阪魂SUSハ-ドロックN(ウスガタH3 - 大阪魂SUSハ-ドロックN(ウスガタH3 - 大阪魂SUSハ-ドロックN(ウスガタH3 - 大阪魂

形状
上ナット(凸型)と下ナット(凹型)の2個使いとなります。
上ナットはボルトに対して真円ですが、下ナットはボルトの中心に対してズレをもたせて偏芯加工しています。
特徴
下ナットが偏芯しているため、上ナットを締付ける際にくさび作用により横方向の力がかかります。
この雄ねじへの摩擦により、ゆるみ止め効果が発生します。
締付けたい位置まで手締めが可能です。
繰り返し使用が可能です。
HLBはベアリング用となります。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法e(mm)
寸法l(mm)
寸法s(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13383557M185231.217.82711
オープン
3,440
3,784(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383566M2717647.325.94116
オープン
8,905
9,796(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383575M18X1.55231.217.82711
オープン
3,887
4,276(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383591M22X1.5813721.43213
オープン
5,392
5,931(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする