大阪魂
SUS316LレイカンチョウN(R)
タイプ
R
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13383907
M5(D=21
M5
11
8
21
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383916
M8(D=31
M8
16
13
31
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383925
M10(D=36
M10
18
16
36
12
オープン
¥
752
¥
827
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13383941
M12(D=48
M12
23
20
48
16
オープン
¥
1,554
¥
1,709
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください