大阪魂
3カ-W フニロンN
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
呼び径
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13384038
M4(7X9.5
1袋(29個)
3.1
M4
1
9.5
8.08
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13384047
M5(8X11
1袋(28個)
3.6
M5
1.5
11
9.24
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13384056
M6(10X13
1袋(26個)
4.9
M6
1.75
13
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください