大阪魂
3カ-W ソル-ン(NS
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
呼び
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13384065
M4(7X10
1袋(64個)
4.7
M4×7×10
7
10
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13384081
M5(8X12
1袋(51個)
5.4
M5×8×12
8
12
0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13384090
M6(10X14
1袋(29個)
6.7
M6×10×14
10
14
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください