曜日別特売

ユニクロ フランジN(Sツキ

ユニクロ フランジN(Sツキ - 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキ - 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキ - 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキ - 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキ - 大阪魂ユニクロ フランジN(Sツキ - 大阪魂

一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです)
フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。
フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。
セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。
サンコー社員の独り言1・・・
フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか?
S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。
サンコー社員の独り言2・・・
フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため
普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております
検索の際には
ハルダー製品:HA-00-N008
ニューストロング製品:W5-00-M001
杉本製品:N0-08-S360
で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法s(mm)
寸法m(mm)
寸法dc(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13384108M8(12X171袋(34個)127.517
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13384117M8(13X171袋(31個)13817
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13384099M6(10X131袋(69個)10613
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13384099M6(10X1342877441M6M6(10X13 フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42877441フランジナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂1箱(500個)
3,590
税込3,949
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする