大阪魂
ユニクロ サラバネN(OPG
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(mm)
寸法T(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13384221
M6(10X14
1袋(55個)
1
6.7
10
14
1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13384239
M8(13X18
1袋(22個)
1.25
8.8
13
18
1.4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13384257
M10(17X22
1袋(12個)
1.5
10.7
17
22
1.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください