曜日別特売

ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5

ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5 - 大阪魂ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5 - 大阪魂ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5 - 大阪魂

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。

ピッチ(mm)1.5内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法S(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13384519M14(22X16M142216
オープン
1,020
1,122(税込)
翌日出荷
返品不可
13384528M16(24X18M162418
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
13384537M18(27X20M182720
オープン
1,738
1,912(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする