曜日別特売

3カ-W ナイロンN (UNC

3カ-W ナイロンN (UNC - 大阪魂3カ-W ナイロンN (UNC - 大阪魂3カ-W ナイロンN (UNC - 大阪魂

形状
ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。
ナイロンの材質は66ナイロン。
特徴
ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。
繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。
ナイロンのため、ボルトを傷つけません。
ー40℃~120℃までで使用出来ます。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
133846681/4-20UNC1袋(16個)1/4-206.098.3311.1512.77
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133846775/16-18UNC1袋(10個)5/16-186.739.1112.7514.52
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
133846861/2-13UNC1袋(4個)1/2-1312.1615.4619.121.71
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする