曜日別特売

8-3カWフランジN(Sナシ

8-3カWフランジN(Sナシ - 大阪魂8-3カWフランジN(Sナシ - 大阪魂8-3カWフランジN(Sナシ - 大阪魂

形状
二面幅より大きい座面が付いたナットです。
座面部にギザが付いている物(セレート付)と付いていない物(セレート無)の2種類あります。
特徴
座面が大きい分締付け強度が増すため、ゆるみ止め効果が発生します。
ギザ付きは接地面へのスパイク効果で、戻り止めが強くなります。
一体物なので、脱落の危険性がありません。
キャップ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。

3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法m(mm)
平径(mm)
ねじの呼びd
寸法dc(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13384756M4(7X101袋(90個)4.57M410
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13384781M6(10X131袋(61個)610M613
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13384808M8(12X171袋(34個)7.512M817
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする