曜日別特売

ドブイケイタカN(B=14

ドブイケイタカN(B=14 - 大阪魂ドブイケイタカN(B=14 - 大阪魂ドブイケイタカN(B=14 - 大阪魂
呼び径M8-M10寸法A(mm)M8寸法S(mm)14寸法B(mm)M10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13385000M8-10X2525251510
オープン
898
988(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385009M8-10X3030302015
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
13385018M8-10X5050503025
オープン
952
1,047(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする